Zidni nosilec kabelske police PEKOM PNK 100mm E90 Galvanizirano [40030002 - KZ 100 GL E90]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Izvedba: 0
- Dolžina (mm): 100
- Material: E90
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.