Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 55 101 FT Stenska in profilna konzola 1010mm jeklo Vroče cinkano [6418724 - AW 55 101 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Stenska in profilna konzola
- Širina (mm): 1010
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.