Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 30 51 FT Stenska in profilna konzola z navarjeno ploščo 510mm jeklo Vroče cinkano [6419798 - AW 30 51 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Stenska in profilna konzola
- Širina (mm): 510
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.