Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 15 51 A2 Stenska in profilna konzola 510mm 510mm Inox [6421040 - AW 15 51 A2]

ŠIFRA 2749357 EAN 4012195061960 Obo Bettermann 6421040 - AW 15 51 A2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Stenska in profilna konzola
  • Dolžina (mm): 510
  • Širina (mm): 510
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.