Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 15 41 FT AW 15 410mm 10mm jeklo Vroče cinkano [6420745 - AW 15 41 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: AW 15
- Dolžina (mm): 410
- Širina (mm): 10
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.