Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 15 16 FT AW 15 160mm 40mm jeklo Vroče cinkano [6420664 - AW 15 16 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: AW 15
- Dolžina (mm): 160
- Širina (mm): 40
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.