Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 15 11 A2 Stenska in profilna konzola 110mm 110mm Inox [6421008 - AW 15 11 A2]

ŠIFRA 2752456 EAN 4012196207558 Obo Bettermann 6421008 - AW 15 11 A2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Stenska in profilna konzola
  • Dolžina (mm): 110
  • Širina (mm): 110
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.