Nosilec mrežne kabelske police Obo Bettermann K 12 1818 FS Stenski nosilec za polico 50-200mm 50mm 59mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6437109 - K 12 1818 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Stenski nosilec
- Dolžina (mm): 50
- Širina (mm): 59
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.