Nosilec kabelske lestve Obo Bettermann AW 15 31 FT Stenska in profilna konzola B310mm 310mm jeklo Vroče cinkano [6420710 - AW 15 31 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Stenska in profilna konzola
- Dolžina (mm): B310
- Širina (mm): 310
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.