Ravna spojka kabelske police Obo Bettermann RLVL 110 FS 200mm 110mm jeklo Galvanizirano [6067131 - RLVL 110 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske police (mm): 200
- Višina stranske stene (mm): 110
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.