Ravna spojka kabelske police Obo Bettermann RLVK 60 FS 100mm 60mm jeklo [6067093 - RLVK 60 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske police (mm): 100
- Višina stranske stene (mm): 60
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.