Ravna spojka kabelske police Obo Bettermann KOTNA 200mm 60mm Vroče cinkano jeklo [6067611 - RWVL 60 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske police (mm): 200
- Višina stranske stene (mm): 60
- Material: Vroče cinkano jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.