Protipožarna pregrada Obo Bettermann TCX-180 Ognjevarna škatla okrogel 180mm 264mm 264mm 40mm [7202212 - TCX-180]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Ognjevarna škatla
- Oblika: Okrogla
- Premer izdelka (mm): 180
- Širina izdelka (mm): 264
- Izdelek višina (mm): 264
- Debelina / dolžina izdelka (mm): 40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.