Protipožarna pregrada Obo Bettermann FBA-SN78 Zamašek za peno okrogel 87mm 70mm [7202557 - FBA-SN78]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Zamašek za peno
- Oblika: Okrogla
- Premer izdelka (mm): 87
- Izdelek višina (mm): 70
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.