Protipožarna pregrada Obo Bettermann FBA-SN65 Zamašek za peno okrogel 75mm 70mm [7202553 - FBA-SN65]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Zamašek za peno
- Oblika: Okrogla
- Premer izdelka (mm): 75
- Izdelek višina (mm): 70
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.