Protipožarna pregrada Obo Bettermann FBA-SN122 Zamašek za peno okrogel 132mm 70mm [7202565 - FBA-SN122]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Zamašek za peno
- Oblika: Okrogla
- Premer izdelka (mm): 132
- Izdelek višina (mm): 70
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.