Profil Obo Bettermann US 7 300 FT 3000mm 70mm 50mm 4mm U-profil jeklo Vroče cinkano [6340377 - US 7 300 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 3000
- Širina (mm): 70
- Višina (mm): 50
- Debelina materiala (mm): 4
- Oblika Profila: U-profil
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.