Profil Obo Bettermann MSL4141P3000FT 3000mm 41mm 41mm 2mm C-profil jeklo Vroče cinkano [1122964 - MSL4141P3000FT]

ŠIFRA 2750781 EAN 4012195698098 Obo Bettermann 1122964 - MSL4141P3000FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Dolžina (mm): 3000
  • Širina (mm): 41
  • Višina (mm): 41
  • Debelina materiala (mm): 2
  • Oblika Profila: C-profil
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.