Profil Obo Bettermann MSL4141P1000FT 1000mm 41mm 41mm 2mm C-profil jeklo Vroče cinkano [1122962 - MSL4141P1000FT]

ŠIFRA 2750780 EAN 4012195698081 Obo Bettermann 1122962 - MSL4141P1000FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Dolžina (mm): 1000
  • Širina (mm): 41
  • Višina (mm): 41
  • Debelina materiala (mm): 2
  • Oblika Profila: C-profil
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.