Profil Obo Bettermann MSL4141P1000FS 1000mm 41mm 41mm 2mm C-profil jeklo Neprekinjeno pocinkano [1122970 - MSL4141P1000FS]

ŠIFRA 2750783 EAN 4012195698142 Obo Bettermann 1122970 - MSL4141P1000FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Dolžina (mm): 1000
  • Širina (mm): 41
  • Višina (mm): 41
  • Debelina materiala (mm): 2
  • Oblika Profila: C-profil
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.