Profil Obo Bettermann MS5030P6000A2 6000mm 50mm 30mm 3mm C-profil jeklo drugo [1121499 - MS5030P6000A2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 6000
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 30
- Debelina materiala (mm): 3
- Oblika Profila: C-profil
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.