Profil Obo Bettermann MS4141P1000FT 1000mm 41mm 41mm 2,5mm C-profil jeklo Vroče cinkano [1122606 - MS4141P1000FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 1000
- Širina (mm): 41
- Višina (mm): 41
- Debelina materiala (mm): 2,5
- Oblika Profila: C-profil
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.