Profil Obo Bettermann MS4121P2000A4 2000mm 41mm 21mm 2mm C-profil Inox A4 [1122476 - MS4121P2000A4]

ŠIFRA 2751635 EAN 4012195907114 Obo Bettermann 1122476 - MS4121P2000A4
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Dolžina (mm): 2000
  • Širina (mm): 41
  • Višina (mm): 21
  • Debelina materiala (mm): 2
  • Oblika Profila: C-profil
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.