Profil Obo Bettermann MS4022P6000FT 6000mm 40mm 22,5mm 2mm C-profil jeklo Vroče cinkano [1121898 - MS4022P6000FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 6000
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 22,5
- Debelina materiala (mm): 2
- Oblika Profila: C-profil
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.