Profil Obo Bettermann CMS3518P2000FS 2000mm 35mm 18mm 1,75mm C-profil jeklo Neprekinjeno pocinkano [1104454 - CMS3518P2000FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 2000
- Širina (mm): 35
- Višina (mm): 18
- Debelina materiala (mm): 1,75
- Oblika Profila: C-profil
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.