Profil Obo Bettermann CL2008P2000FS 2000mm 20mm 8mm 0,75mm C-profil jeklo Neprekinjeno pocinkano [1106627 - CL2008P2000FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 2000
- Širina (mm): 20
- Višina (mm): 8
- Debelina materiala (mm): 0,75
- Oblika Profila: C-profil
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.