Profil nVent CADDY DC30-3 3000mm 41mm 21mm 2,5mm U-profil jeklo Vroče cinkano [310281 - C25H3000HD]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Dolžina (mm): 3000
- Širina (mm): 41
- Višina (mm): 21
- Debelina materiala (mm): 2,5
- Oblika Profila: U-profil
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.