Profil nVent CADDY AC60-3 6000mm x41mm x41mm 2,5mm U-profil jeklo Vroče cinkano [310358 - A25H6000HD]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Dolžina (mm): 6000
- Širina (mm): x41
- Višina (mm): x41
- Debelina materiala (mm): 2,5
- Oblika Profila: U-profil
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.