Montažna plošča Obo Bettermann MP UNI FS HOR 115mm 170mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [7084773 - MP UNI FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Vodoravno/horizontalno
- Višina ploščice (mm): 115
- Širina plošče (mm): 170
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.