Nosilec nVent CADDY KOTNIK za vijak M10/25mm 90°st. 106mm 98mm jeklo [313400 - ZW 207]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Vrsta pribora: za vijak M10/25mm
- Kot (st.): 90°
- Dolžina (mm): 106
- Širina (mm): 98
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.