Montažna plošča THALASSA PLA /PHD 1250mm 500mm jeklo Galvanizirano [NSYPMM125 - Thalassa PLA/PHD]

ŠIFRA 1204280 EAN 3606480193873 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPMM125 - Thalassa PLA/PHD
Kovinska montažna plošča za omaro PLA V 1250 x Š 500 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina ploščice (mm): 1250
  • Širina plošče (mm): 500
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.