Konzola nVent CADDY varjena KA25H0600HD 41mm 41mm 600mm 2,5mm jeklo vroče pocinkano [311733 - KA25H0600HD]

ŠIFRA 2724664 EAN 8711893027297 ERICO EUROPE 311733 - KA25H0600HD
Varjena konzola KA25H0600HD dolžina: 600mm, debelina materiala 2,5mm, š.v.:41x41 mm, vroče cinkano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Širina opornice (mm): 41
  • Višina letve (mm): 41
  • Dolžina (mm): 600
  • Debelina materiala (mm): 2,5
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.