Konzola nVent CADDY KC25H0450HD 50mm 133mm 450x41x21mm 2,5mm jeklo vroče pocinkano [311669 - KC25H0450HD]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Širina opornice (mm): 50
- Višina letve (mm): 133
- Dolžina (mm): 450x41x21
- Debelina materiala (mm): 2,5
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.