Konzola nVent CADDY CAC150-3 41x41x2,5 1500mm 41mm 41mm 1500mm 2,5mm jeklo vroče pocinkano [311760 - CAC150-3]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Širina opornice (mm): 41
- Višina letve (mm): 41
- Dolžina (mm): 1500
- Debelina materiala (mm): 2,5
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.