Konzola nVent CADDY 450mm 41mm 41mm 2,5mm pocinkano jeklo 41mm 41mm 450mm 2,5mm jeklo Galvanizirano [311728 - KA25H0450EG]

ŠIFRA 2734497 EAN 8711893027204 ERICO EUROPE 311728 - KA25H0450EG
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Širina opornice (mm): 41
  • Višina letve (mm): 41
  • Dolžina (mm): 450
  • Debelina materiala (mm): 2,5
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.