Konzola nVent CADDY 300mm 41mm 41mm 2,5mm 41mm 41mm 300mm 2,5mm jeklo vroče pocinkano [311713 - KA25H0300HD]

ŠIFRA 2724662 EAN 8711893027266 ERICO EUROPE 311713 - KA25H0300HD
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Širina opornice (mm): 41
  • Višina letve (mm): 41
  • Dolžina (mm): 300
  • Debelina materiala (mm): 2,5
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.