Profil RITTAL 500mm 30mm 15mm 1,5mm C-profil [4943000 - SZ 4943.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Dolžina (mm): 500
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 15
- Debelina materiala (mm): 1,5
- Oblika Profila: C-profil
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.