Profil Obo Bettermann US 5 300 FT 3000mm 2,5mm U-profil jeklo Vroče cinkano [6340989 - US 5 300 FT]

ŠIFRA 2752850 EAN 4012196446957 Obo Bettermann 6340989 - US 5 300 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Dolžina (mm): 3000
  • Debelina materiala (mm): 2,5
  • Oblika Profila: U-profil
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.