Profil nVent CADDY DC 60-1 41x21x2,5 6000mm 41mm 21mm 2,5mm U-profil kovina Galvanizirano [310255]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Dolžina (mm): 6000
- Širina (mm): 41
- Višina (mm): 21
- Debelina materiala (mm): 2,5
- Oblika Profila: U-profil
- Material: kovinski
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.