Profil nVent CADDY AS 60-1 41X41X2,5 6000mm 41mm 41mm 2,5mm U-profil kovina Galvanizirano pocinkana [310370 - A25S6000PG]

ŠIFRA 1132571 EAN 8711893103410 ERICO EUROPE 310370 - A25S6000PG
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Dolžina (mm): 6000
  • Širina (mm): 41
  • Višina (mm): 41
  • Debelina materiala (mm): 2,5
  • Oblika Profila: U-profil
  • Material: kovinski
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.