Pribor kabelske police Hermi Odsekano koleno PKP-KO 90st. 60/mm 100mm Fe/Zn [88706631]
- Linija izdelkov: Hermi
- Vrsta pribora: PKP-KO
- Kot (st.): 90
- Dolžina (mm): 60/
- Širina (mm): 100
- Material: Fe/Zn
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.