Pribor kabelske police Hermi Odcepni element PKP-OE 60/mm 500mm Fe/Zn [88701182 - PKP-OE 60/500]

ŠIFRA 2745853 EAN 3830055083645 HERMI 88701182 - PKP-OE 60/500
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Vrsta pribora: PKP-OE
  • Dolžina (mm): 60/
  • Širina (mm): 500
  • Material: Fe/Zn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.