Pribor kabelske police Hermi Odcepni element PKP-OE 60mm 400mm Fe-Zn [88701176 - PKP-OE 60/400]
- Linija izdelkov: Hermi
- Vrsta pribora: PKP-OE
- Dolžina (mm): 60
- Širina (mm): 400
- Material: Fe-Zn
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.