Pribor kabelske police Hermi Koleno PKP-ZK 90st. 60mm 100mm FeZn [88701101]

ŠIFRA 2745419 EAN 3830055082778 HERMI 88701101
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Kot (st.): 90
  • Dolžina (mm): 60
  • Širina (mm): 100
  • Material: FeZn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.