Pribor kabelske police Hermi Koleno PKP-KO 0-90st. 60mm 200mm FeZn [88701312]

ŠIFRA 2745585 EAN 3830055085380 HERMI 88701312
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Kot (st.): 0-90
  • Dolžina (mm): 60
  • Širina (mm): 200
  • Material: FeZn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.