Pribor kabelske police Hermi koleno notranje PKP-NK 90st. 60mm 50mm FeZn [88701218]

ŠIFRA 2745356 EAN 3830055084055 HERMI 88701218
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Kot (st.): 90
  • Dolžina (mm): 60
  • Širina (mm): 50
  • Material: FeZn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.