Pribor kabelske police Hermi koleno notranje PKP-NK 90st. 60mm 400mm FeZn [88701114]

ŠIFRA 2745358 EAN 3830055082648 HERMI 88701114
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Kot (st.): 90
  • Dolžina (mm): 60
  • Širina (mm): 400
  • Material: FeZn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.