Pribor kabelske police Hermi Zunanje koleno PKP-ZK 90st. 60/mm 200mm Fe/Zn [88701102]
- Linija izdelkov: Hermi
- Vrsta pribora: PKP-ZK
- Kot (st.): 90
- Dolžina (mm): 60/
- Širina (mm): 200
- Material: Fe/Zn
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.