Pribor kabelske police Hermi Koleno PKP-KO 90st. 60mm 400mm Fe-Zn [88701134 - PKP-KO 60/400 90st]

ŠIFRA 2745932 EAN 3830055082440 HERMI 88701134 - PKP-KO 60/400 90st
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Vrsta pribora: PKP-KO
  • Kot (st.): 90
  • Dolžina (mm): 60
  • Širina (mm): 400
  • Material: Fe-Zn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.