Perforirani trak KOLUT 12mm jeklo fi 5mm 10m 0,8mm [007009]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Širina (mm): 12
- Material: Jeklo
- Premer Perforacije (mm): fi 5
- Dolžina (m): 10
- Debelina traku (mm): 0,8
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.